0232162002-GIUNTO MOLLETTA NICHELATA RS16B-2 NP DOPPIA 16B-2 GM (1 D) NICHELATA
RS16B-NP-2 Collegamento Tsubaki BS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS16B NP 2 CL (P=1'') (SC)
Rubix:999200400048072
Produttore:0232162002
EAN:8718472018882

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs np chain |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0232162002-GIUNTO MOLLETTA NICHELATA RS16B-2 NP DOPPIA 16B-2 GM (1 D) NICHELATA
La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 128 g |
|---|---|
| Catena | bs np chain |
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | nichelato |
| Peso | 128 g |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | catena a rulli |
| Codice doganale | 73151900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione