MCS.12B1SS / 875371 - FALSA 1 RULLO INOX SS12B-1 F1 (3/4 S) ML

Falsa maglia inox SS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:MCS.12B1SS
Rubix:999200100128370
Produttore:875371
EAN:3660338289644
MCS.12B1SS / 875371 - FALSA 1 RULLO INOX SS12B-1 F1 (3/4 S) ML
Riepilogo info tecniche
Catena12b-1
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MCS.12B1SS / 875371 - FALSA 1 RULLO INOX SS12B-1 F1 (3/4 S) ML


Tutti i componenti di catena mecaline sono conformi alle norme europee DIN8187-ISO606 per garantire la stabilità dimensionale. Le maglie di collegamento consentono di unire lunghezze di catena tagliate, se necessario.
Collegamento a maglia doppia Simplex in acciaio inossidabile 12B1 (tipo a copiglie) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Per l'uso con catene e pignoni BS

Informazioni tecniche


Attributi
Catena12b-1
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio inossidabile
Diametro rullo12,07 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,80 IVA esclusa
/ Unità
8,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione