Riferimenti
Chiaravalli:70215087
Rubix:160000001427730
Produttore:70215087
EAN:8054652109293

Riepilogo info tecniche
| Catena | falsa qrc 5/8'-10b2 doppia falsa |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Dettagli del prodotto : 70215087-FALSA QRC 5/8 -10B2 DOPPIA FALSA
Falsa
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1790 g |
|---|---|
| Catena | falsa qrc 5/8'-10b2 doppia falsa |
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di sbalzi | 2 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | falsa qrc (offset link) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore