MDJ.06A1 / 883750 - GIUNTO A MOLLETTA ASA35-1 GM (3/8 S) ML

Maglia ANSI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MDJ.06A1
Rubix:999200100131425
Produttore:883750
EAN:3660338371615
MDJ.06A1 / 883750 - GIUNTO A MOLLETTA ASA35-1 GM (3/8 S) ML

Riepilogo info tecniche

Catenaasa 35-1
Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MDJ.06A1 / 883750 - GIUNTO A MOLLETTA ASA35-1 GM (3/8 S) ML


Lo standard ANSI è dimensionalmente simile alla catena e ai componenti BS, ma con piastre generalmente più spesse, con conseguente restringimento delle dimensioni tra le piastre interne.
06A1 ANSI Maglia di collegamento simplex (tipo clip a molla) - ISO606 - BS228 - DIN8187 ASA35/1

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Trasmissioni a catena ANSI

Informazioni tecniche


Attributi
Catenaasa 35-1
Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio al carbonio
Diametro rullo5,08 mm
Tipologiamaglia di collegamento
0,56 IVA esclusa
/ Unità
0,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore