72790403004-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO BS-DIN WINNER RS40B 3 OL (P=2-1/2) (RP)
RS40B-3 Tsubaki BS GT4 Winner, maglia offset a un passo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS40B 3 OL RP
Rubix:999200400048213
Produttore:72790403004
EAN:8718472555356



Dettagli del prodotto : 72790403004-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO BS-DIN WINNER RS40B 3 OL (P=2-1/2) (RP)
La catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS è la catena più avanzata del mercato europeo. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B a RS48B*. Sono disponibili esecuzioni simplex, duplex e triplex. Tsubaki GT4 Winner è arricchita dai seguenti vantaggi: - Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS16B a RS24B. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - Il design del perno ad affondamento centrale facilita lo smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.*Bussola arricciata RS06B; RS56B/RS72B su richiesta.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3174 g |
|---|---|
| Catena | 40b3ol |
| Passo della catena | 63,5 mm |
| Peso | 3174 g |
| Diametro rullo | 39,37 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 339,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 414,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione