215TDAC7000221-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.221 DELTA TITANIUM 16B-2 F3 (1 D) TITANIUM
Collegamento delta® in titanio a maglia doppia per catena serie Europea BS doppia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:215TDAC/221
Rubix:160000000477769
Produttore:215TDAC7000221




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 16b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 215TDAC7000221-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.221 DELTA TITANIUM 16B-2 F3 (1 D) TITANIUM
Collegamento sedis delta® in titanio a maglia doppia per catena serie Europea BS 16B-2 doppia in rif passo 25,4 mm 215tdac/221 alla rinfusa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 16b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore