MDJ.C10B1SPL / 884363 - GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA 10B-1 GM (5/8 S) PD ML

Maglia BS per catena dal lato dritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MDJ.C10B1SPL
Rubix:999200200085958
Produttore:884363
EAN:3660338377907
MDJ.C10B1SPL / 884363 - GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA 10B-1 GM (5/8 S) PD ML

Riepilogo info tecniche

Catena10b-1
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MDJ.C10B1SPL / 884363 - GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA 10B-1 GM (5/8 S) PD ML


Tutti i componenti della catena Mecaline sono conformi agli standard europei DIN8187-ISO606 per fornire stabilità dimensionale. Le maglie consentono di creare le lunghezze della catena su misura, secondo i casi
10B1 Simplex Maglia di collegamento per catene a lati dritti (tipo a clip a molla) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Per l’uso con catena e corone dentate BS

Informazioni tecniche


Attributi
Catena10b-1
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio al carbonio
Diametro rullo10,16 mm
Tipologiamaglia di collegamento
€ 0,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore