Riferimenti
Chiaravalli:70238087
Rubix:170000000733655
Produttore:70238087
EAN:8054652109569

Riepilogo info tecniche
| Catena | falsa qrc 1 1/2-24b2 doppia falsa |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Dettagli del prodotto : 70238087-FALSA QRC 1 1/2-24B2 DOPPIA FALSA
Falsa
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13500 g |
|---|---|
| Catena | falsa qrc 1 1/2-24b2 doppia falsa |
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Peso | 13500 g |
| Numero di sbalzi | 2 |
| Diametro rullo | 14,63 mm |
| Tipologia | giunto falsa (falsa) qrc® - offset link |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione