211NNED7000206-GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA N.206 ALPHA-DELTA HR 10B-2 GM (5/8 D) PD ALPHA-DELTA
Giunto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:10B-2 GM (5/8 D) PD ALPHA-DELTA
Rubix:999220516012057
Produttore:211NNED7P05206


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 10b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 211NNED7000206-GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA N.206 ALPHA-DELTA HR 10B-2 GM (5/8 D) PD ALPHA-DELTA
Giunto a molletta Sedis ALPHA-DELTA HR per catene BS 10B-2 duplex. Maglia di giunzione N°206 in acciaio: passo 15,875 mm e rullo 10,16 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 10b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | giunto a molletta n°206 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione