0110404002-GIUNTO MOLLETTA ASA40-4 QUADRUPLA (1/2) ASA40-4 GM (1/2 Q) G7
RS40-4 Maglia di collegamento Tsubaki ANSI G7
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS40 4 CL (P=1/2'') (SC)
Rubix:999211012044688
Produttore:0110404002
EAN:8718472001389



Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi g7 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | quadruplex (4) |
Dettagli del prodotto : 0110404002-GIUNTO MOLLETTA ASA40-4 QUADRUPLA (1/2) ASA40-4 GM (1/2 Q) G7
Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 28 g |
|---|---|
| Catena | ansi g7 |
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | quadruplex (4) |
| Materiale | lega di acciaio |
| Peso | 28 g |
| Diametro rullo | 7,92 mm |
| Tipologia | maglia di giunzione con clip a molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione