0120200204-FALSA 3RULLI ASA200-2 DOPPIA RIVETTATA (2-1/2) ASA200-2 F3 (2-1/2 D) G7

RS200-2 Tsubaki ANSI, maglia sfalsata a un passo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS200 2 OL (P=2-1/2'') (RP)
Rubix:999211012044779
Produttore:0120200204
EAN:8718472005233
0120200204-FALSA 3RULLI ASA200-2 DOPPIA RIVETTATA (2-1/2) ASA200-2 F3 (2-1/2 D) G7

Riepilogo info tecniche

Catenars200-2 ol rp
Passo della catena63,5 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0120200204-FALSA 3RULLI ASA200-2 DOPPIA RIVETTATA (2-1/2) ASA200-2 F3 (2-1/2 D) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2258 g
Catenars200-2 ol rp
Passo della catena63,5 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio al carbonio
Peso2258 g
Numero di sbalzi1
Diametro rullo39,68 mm
Tipologiacatena a rulli ansi rs200-2, maglia sfalsata ol (offset a 1 passo), perni rivettati
€ 261,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 318,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione