160-17000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 ALPHA ASA160-1 GC (2 S) ALPHA
Giunto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:160-17000208
Rubix:999200909004449




Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 160-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 50,8 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 160-17000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 ALPHA ASA160-1 GC (2 S) ALPHA
Giunto a copiglia N°208 Sedis per catena ASA 160-1: passo 50,8 mm e profilo simplex. Esecuzione in acciaio Alpha Premium per giunzioni affidabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 160-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 50,8 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 28,58 mm |
| Tipologia | giunto a copiglia n.208 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione