0231062002-GIUNTO MOLLETTA INOX RF06B-2 MAGLIA PIATTA SS06B-2 GM (3/8 D) INOX
Maglia di collegamento della catena BS SS (clip a molla)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RF06B SS 2 CL (P=3/8'') (SC)
Rubix:999200400047970
Produttore:0231062002
EAN:8718472015508



Riepilogo info tecniche
| Catena | rf06b ss 2 cl sc |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Dettagli del prodotto : 0231062002-GIUNTO MOLLETTA INOX RF06B-2 MAGLIA PIATTA SS06B-2 GM (3/8 D) INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Catena | rf06b ss 2 cl sc |
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio inox sus304 (fermi a molla sus301) |
| Peso | 6 g |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
| Tipologia | maglia di collegamento con clip a molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione