CN1W10B/016-FALSA A 1 RULLO N.016 NICHELATA 10B-1 F1 (5/8 S) NI RECORD
CATENE NICHELATE CON PIASTRE SAGOMATE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:10B-1 F1 (5/8 S) NI RECORD
Rubix:160000000477725
Produttore:CN1W10B/016




Riepilogo info tecniche
| Catena | 10b-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CN1W10B/016-FALSA A 1 RULLO N.016 NICHELATA 10B-1 F1 (5/8 S) NI RECORD
Catena a rulli Sedis Record nichelata 10B-1 F1 (5/8 S), passo 15,875 mm e profilo simplex. Con piastre sagomate e maglia falsata a 1 rullo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | 10b-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio nichelato |
| Peso | 840 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | catena nichelata con piastre sagomate (waisted plates) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione