CA3N10B/008-GIUNTO A COPIGLIA 10B-3 (5/8 T) G 008 RECORD
Copiglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:10B-3 GC (5/8 T) RECORD
Rubix:999190800563254
Produttore:CA3N10B/008


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 10b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA3N10B/008-GIUNTO A COPIGLIA 10B-3 (5/8 T) G 008 RECORD
Giunto a copiglia Sedis per catena Record 10B-3 triplex (3). Passo 15,875 mm (5/8"). Versione G 008 per giunzione e manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 10b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 2680 g |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | copiglia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione