1971350002-GIUNTO MOLLETTA ASA35-1 (3/8) ASA35-1 GM (3/8 S) G7

Collegamento offset ANSI G8

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RS35-1 CL (P=3/8'') (SC)
Rubix:999211012044899
Produttore:1971350002
EAN:8718472063059
1971350002-GIUNTO MOLLETTA ASA35-1 (3/8) ASA35-1 GM (3/8 S) G7

Riepilogo info tecniche

Catenaansi g8
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1971350002-GIUNTO MOLLETTA ASA35-1 (3/8) ASA35-1 GM (3/8 S) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G8 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G8 è arricchita dai seguenti vantaggi:
- Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Catenaansi g8
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Materialelega speciale di acciaio
Peso5 g
Diametro rullo5,08 mm
Tipologiacatena a rulli
€ 1,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione