0231082008-FALSA 3 RULLI INOX RS08B-2 DOPPIA SS08B-2 F3 (1/2 D) INOX
RS08B-SS-2 Collegamento offset a due passi Tsubaki BS -SS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS08B SS 2 2POL (P=1/2'')
Rubix:999200400047980
Produttore:0231082008
EAN:8718472015959

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs-ss-kette |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Dettagli del prodotto : 0231082008-FALSA 3 RULLI INOX RS08B-2 DOPPIA SS08B-2 F3 (1/2 D) INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 37 g |
|---|---|
| Catena | bs-ss-kette |
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio inossidabile (sus304 equivalente) |
| Peso | 1350 g |
| Numero di sbalzi | 2 |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Tipologia | collegamento offset a due passi (2pol) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione