40-1D7000221-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.221 ALPHA-DELTA HR ASA40-1 F3 (1/2 S) ALPHA-DELTA HR
Catena
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:ASA40-1 F3 (1/2 S) ALPHA-DELTA HR
Rubix:999200909004394
Produttore:40-1D7000221


Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 40 - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40-1D7000221-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.221 ALPHA-DELTA HR ASA40-1 F3 (1/2 S) ALPHA-DELTA HR
Maglia di giunzione Sedis a 3 rulli n.221 per catene ASA40-1 (1/2") con profilo simplex. Passo 12,7 mm e trattamento ALPHA-DELTA HR.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 40 - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 7,93 mm |
| Tipologia | falsa maglia 3 rulli n.221 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione