0141080004 RS80H 1 OL (P=1 )

RS80H 1 OL (P=1'')

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RS80H 1 OL (P=1'')
Rubix:999240801000305
Produttore:0141080004
EAN:8718472008449
0141080004 RS80H 1 OL (P=1  )

Riepilogo info tecniche

Catenaansi h series
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0141080004 RS80H 1 OL (P=1 )


Tsubaki offre catene Heavy Duty per applicazioni che superano le capacità delle catene a rulli standard Tsubaki ANSI G7. Le catene Heavy Duty dovrebbero essere prese in considerazione nelle seguenti situazioni:- Ambienti difficili in cui la catena è soggetta a forti impatti.- Trasmissioni compatte per attrezzature o macchine che devono lavorare in spazi ristretti.- Quando è richiesta una potenza di trasmissione, un carico ammissibile o una resistenza alla trazione più elevati.- Quando è richiesto un tasso di allungamento elastico più basso.Le catene della serie H differiscono dalle catene della serie ANSI G7 solo per lo spessore delle piastre delle maglie. Le piastre delle maglie hanno lo stesso spessore delle piastre delle maglie del passo immediatamente superiore della serie ANSI G7. Il maggiore spessore delle piastre delle maglie garantisce una capacità di assorbimento dei carichi d'urto superiore del 10%. In breve, le catene della Serie H sono particolarmente adatte a situazioni in cui il carico è pesante e la velocità operativa è bassa (fino a 50 m/min) o in cui le condizioni operative sono severe.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso87 g
Catenaansi h series
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio
Peso87 g
Diametro rullo15,88 mm
€ 14,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione