303N7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ALPHA-DELTA HR 06B-3 F1 (3/8 T) ALPHA-DELTA
Collegamento singolo alpha premium a maglia doppia con perno per catena sedis serie BS Europea tripla
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:303N/216
Rubix:160000000477661
Produttore:303N7P05216




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 06b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 303N7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ALPHA-DELTA HR 06B-3 F1 (3/8 T) ALPHA-DELTA
Collegamento singolo sedis alpha premium a maglia doppia con perno per catena serie Europea BS 06B-3 tripla in rif passo 9,525 mm. 303n/216 confezione da 5.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 06b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione