0232082002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS08B NP 2 CL (P=1/2) (SC)

Catena BS NP Maglia di collegamento

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS08B NP 2 CL SC
Rubix:999200400048036
Produttore:0232082002
EAN:8718472017953
0232082002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS08B NP 2 CL (P=1/2) (SC)
Riepilogo info tecniche
Catenabs np chain
Passo della catena12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0232082002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS08B NP 2 CL (P=1/2) (SC)


La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso16 g
Catenabs np chain
Passo della catena12,7 mm
Peso16 g
Diametro rullo8,51 mm
Codice doganale73151900
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,47 IVA esclusa
/ Unità
9,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione