222T7000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 ALPHA 32B-2 GC (2 D) ALPHA
Link di connessione alpha premium con perno per sedis serie europea BS a catena doppia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:222T/208
Rubix:160000000477632
Produttore:222T7000208




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 32b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 50,8 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 222T7000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 ALPHA 32B-2 GC (2 D) ALPHA
Link di connessione alpha premium sedis con pin per catena europea BS serie 32B-2 doppia in rif passo 50,8 mm. 222t/208 alla rinfusa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 32b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 50,8 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 29,21 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione