70150040002-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS40 NEPTUNE 1 CL (P=1/2) (SC)

Maglia di collegamento ANSI Neptune

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS40 N.E.P. 1 CL SC
Rubix:999211012044939
Produttore:0150040002
EAN:8718472782356
70150040002-CATENA DI TRASMISSIONE  ANSI RS40 NEPTUNE 1 CL (P=1/2) (SC)
Riepilogo info tecniche
Catenaansi n.e.p. chain
Passo della catena12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 70150040002-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS40 NEPTUNE 1 CL (P=1/2) (SC)


La catena ANSI Neptune™ è una catena ANSI Tsubaki sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni hanno uno speciale strato a tre stadi applicato per fornire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta all'uso in ambienti esposti all'acqua di mare, alla pioggia acida e ad altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.

Informazioni tecniche


Attributi
Catenaansi n.e.p. chain
Passo della catena12,7 mm
Peso7 g
Diametro rullo7,92 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,43 IVA esclusa
/ Unità
5,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione