313ND7000206-GIUNTO A MOLLETTA N.206 ALPHA-DELTA HR 12B-3 GM (3/4 T) ALPHA-DELTA
Maglia di giunzione per catena Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:313ND7000206
Rubix:160000000477636
EAN:3661207000322




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 12b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 313ND7000206-GIUNTO A MOLLETTA N.206 ALPHA-DELTA HR 12B-3 GM (3/4 T) ALPHA-DELTA
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 12b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio |
| Numero di sbalzi | 1,5 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione