0231160012-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS16B 1 SS CL (P=1) (CP)
Maglia di collegamento della catena BS SS (clip a molla)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS16B 1 SS CL (P=1'') (CP)
Rubix:999200400048012
Produttore:0231160012
EAN:8718472017144



Dettagli del prodotto : 0231160012-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS16B 1 SS CL (P=1) (CP)
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs ss chain |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Peso | 67 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione