0231062004-FALSA 1 RULLO INOX RF06B-2 MAGLIA PIATTA SS06B-2 F1 (3/8 D) INOX

Maglia di collegamento della catena BS SS (clip a molla)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RF06B SS 2 OL (P=3/8'')
Rubix:999200400047971
Produttore:0231062004
EAN:8718472015539
0231062004-FALSA 1 RULLO INOX RF06B-2 MAGLIA PIATTA SS06B-2 F1 (3/8 D) INOX

Riepilogo info tecniche

Catenarf06b-ss-2
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0231062004-FALSA 1 RULLO INOX RF06B-2 MAGLIA PIATTA SS06B-2 F1 (3/8 D) INOX


Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8 g
Catenarf06b-ss-2
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio inox
Peso7,14 g
Numero di sbalzi1
Diametro rullo6,35 mm
Tipologiamaglia di collegamento offset bs ss (clip a molla)
€ 28,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione