Riferimenti
Chiaravalli:74112057
Rubix:160000001427756
Produttore:74112057
EAN:8054652111593

Riepilogo info tecniche
| Catena | catena a rulli qrc® iso 08b-1 (5/16'-08b1) |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 74112057-GIUNTO QRC 5/16-08B1 INOX GIUNTO
Giunto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Catena | catena a rulli qrc® iso 08b-1 (5/16'-08b1) |
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio inox aisi 304 |
| Peso | 8,64 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Tipologia | giunto qrc® |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore