60HD7000206-GIUNTO A MOLLETTA RINFORZATO ASA60H-1 GM (3/4 S) ALPHA-DELTA HR
Giunto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:60HD7000206
Rubix:999220908010255




Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 60 - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 60HD7000206-GIUNTO A MOLLETTA RINFORZATO ASA60H-1 GM (3/4 S) ALPHA-DELTA HR
Giunto a molletta rinforzato Sedis per catene a rulli ALPHA-DELTA HR. Profilo simplex, passo 19,05 mm e diametro rullo 11,91 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 60 - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 11,91 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore