0120080204-FALSA 1RULLO ASA80-2 DOPPIA (1) ASA80-2 F1 (1 D) G7
Collegamento offset ANSI G8
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS80 2 OL RP
Rubix:999211012044718
Produttore:0120080204
EAN:8718472002737



Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi g8 offset link |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0120080204-FALSA 1RULLO ASA80-2 DOPPIA (1) ASA80-2 F1 (1 D) G7
Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G8 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G8 è arricchita dai seguenti vantaggi:- Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 145 g |
|---|---|
| Catena | ansi g8 offset link |
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | lega di acciaio |
| Peso | 134 g |
| Numero di sbalzi | 120 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | catena a rulli |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione