90000010451 RS10B PC 1 CL (P=5/8 )
Collegamento RS10B-PC Tsubaki BS-PC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS10B PC 1 CL (P=5/8")
Rubix:999240801000310
Produttore:90000010451
EAN:8718472248906

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 90000010451 RS10B PC 1 CL (P=5/8 )
Per ottenere una qualità eccellente, ogni catena TSUBAKI è realizzata con una lega di acciaio speciale, le cui specifiche sono state sviluppate dal Dipartimento di Ingegneria TSUBAKI per le acciaierie selezionate. Inoltre, TSUBAKI produce il BS Runner in condizioni altamente controllate nei suoi avanzati impianti di trattamento termico. Questo, in combinazione con i test di conferma della resistenza alla fatica di TSUBAKI, assicura che i nostri clienti possano sempre contare su un livello costante di qualità TSUBAKI.
Punti di forza
Alta temperatura
Bassa temperatura
Sicurezza alimentare Esposizione all'aperto
Ambiente polveroso
Bassa temperatura
Sicurezza alimentare Esposizione all'aperto
Ambiente polveroso
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14 g |
|---|---|
| Catena | bs |
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | sus304 (perni e piastre di collegamento) + plastica ingegneristica (bianca) per il componente interno |
| Peso | 14 g |
| Numero di sbalzi | 192 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | catena a rulli |
| Codice doganale | 73151900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione