1971502002-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS50 2 CL (P=5/8) (SC)
Collegamento offset ANSI G8
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS50 2 CL SC
Rubix:999211012044905
Produttore:1971502002
EAN:8718472063462



Dettagli del prodotto : 1971502002-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS50 2 CL (P=5/8) (SC)
Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G8 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G8 è arricchita dai seguenti vantaggi:- Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 31 g |
|---|---|
| Catena | 502cl |
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Peso | 31 g |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione