0131050218-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS50 SS 2 RP 2POL (P=5/8)
RS50-SS-2 Tsubaki ANSI a due passi, link di offset
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS50 SS 2 RP 2POL
Rubix:999211012044806
Produttore:0131050218
EAN:8718472261332

Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi ss chain |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
Dettagli del prodotto : 0131050218-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS50 SS 2 RP 2POL (P=5/8)
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 125 g |
|---|---|
| Catena | ansi ss chain |
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Peso | 125 g |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione