0110603004-FALSA 1RULLO ASA60-3 TRIPLA (3/4) ASA60-3 F1 (3/4 T) G7
RS60-3 Tsubaki ANSI, maglia offset a passo unico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS60 3 OL (P=3/4'')
Rubix:999211012044711
Produttore:0110603004
EAN:8718472002072



Riepilogo info tecniche
| Catena | 603ol |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Dettagli del prodotto : 0110603004-FALSA 1RULLO ASA60-3 TRIPLA (3/4) ASA60-3 F1 (3/4 T) G7
La catena a rulli RS autolubrificante Tsubaki Lambda è ideale per gli ambienti in cui è difficile, impossibile o indesiderato lubrificare le catene. La catena Lambda è una catena autolubrificante le cui boccole sono impregnate di lubrificante. Pertanto, la catena non ha bisogno di essere lubrificata. Poiché non viene utilizzato alcun lubrificante, si riduce la quantità di rifiuti chimici. Inoltre, viene eliminato il rischio di contaminazione del prodotto. Inoltre, la catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 93 g |
|---|---|
| Catena | 603ol |
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Peso | 93 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 11,91 mm |
| Tipologia | maglia offset a passo unico (ol) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione