160-1SFG7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ASA160-1 F1 (2 S) ALPHA
Falsa maglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:160-1SFG7000216
Rubix:999200909004417




Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 160-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 50,8 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 160-1SFG7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ASA160-1 F1 (2 S) ALPHA
Falsa maglia Sedis ALPHA Premium ASA 160-1 con profilo simplex e 1 rullo (N°216) per ripristinare la catena di trasmissione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 160-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 50,8 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 28,58 mm |
| Tipologia | falsa maglia semplice a copiglia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione