100-3SFG7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ASA100-3 F1 (1 1/4 T) ALPHA
Falsa maglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:100-3SFG7000216
Rubix:999200909004428




Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 100 - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 100-3SFG7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ASA100-3 F1 (1 1/4 T) ALPHA
Falsa maglia Sedis per catene ASA 100-3 in profilo Triplex (Alpha Premium). Passo 31,75 mm, rullo 19,05 mm, maglia di giunzione N°216.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 100 - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 19,05 mm |
| Tipologia | falsa maglia semplice a copiglia (n°216) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione