0801002528 RS25-2 2POL (P=1/4 )

RS25-2 Tsubaki ANSI G7 a due passi, link sfalsato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS25-2 2POL
Rubix:999240801000262
Produttore:0801002528
EAN:8718472028003
0801002528 RS25-2 2POL (P=1/4  )

Riepilogo info tecniche

Catenaansi g7
Passo della catena6,35 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0801002528 RS25-2 2POL (P=1/4 )


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Catenaansi g7
Passo della catena6,35 mm
Profiloduplex (2)
Peso2 g
Numero di sbalzi2
Diametro rullo3,3 mm
Tipologiacatena senza rulli (solo boccole)
8,57 IVA esclusa
/ Unità
10,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione