70235202004-FALSA 1 RULLO NEPTUNE RS20B-2 DOPPIA 20B-2 F1 (1 1/4 D) NEPTUNE
RS20B NEPTUNE 2 Tsubaki BS, maglia offset ad un passo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:70235202004
Rubix:999200400048119
EAN:8718472783452

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs neptune-kette |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 70235202004-FALSA 1 RULLO NEPTUNE RS20B-2 DOPPIA 20B-2 F1 (1 1/4 D) NEPTUNE
La catena BS Neptune™ è una catena Tsubaki BS sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni dei cuscinetti sono stati sottoposti a uno speciale strato a due fasi per garantire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta per l'uso in applicazioni soggette a pulizia acalina e in ambienti esposti ad acqua di mare, pioggia acida e altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla direttiva RoHS√. I kilowatt nominali sono gli stessi della catena BS corrispondente, con un intervallo di temperatura di esercizio compreso tra -10°C e +150°C. Al di sopra dei +60°C è necessaria una lubrificazione speciale per le alte temperature.
Punti di forza
La catena RF06B-NEP ha maglie di forma piatta
Le maglie di collegamento sono di tipo a clip per le dimensioni fino a RS16B-NEP-2, e di tipo a coppiglia per la dimensione RS20B-NEP-2
La piastra intermedia delle catene multifilo RF06B-NEP-2 e RS08B-NEP-2 è una piastra piena
La rivettatura a doppio picchetto è applicata a tutte le dimensioni della catena multifilo
Quando si utilizza una maglia sfalsata a passo singolo, calcolare una riduzione del 35% della resistenza a fatica
Le maglie di collegamento sono di tipo a clip per le dimensioni fino a RS16B-NEP-2, e di tipo a coppiglia per la dimensione RS20B-NEP-2
La piastra intermedia delle catene multifilo RF06B-NEP-2 e RS08B-NEP-2 è una piastra piena
La rivettatura a doppio picchetto è applicata a tutte le dimensioni della catena multifilo
Quando si utilizza una maglia sfalsata a passo singolo, calcolare una riduzione del 35% della resistenza a fatica
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs neptune-kette |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Peso | 259 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 19,05 mm |
| Tipologia | ol (maglia offset ad un passo) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione