215TNI6000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 LUB FREE VERTE 16B-2 GC (1 D) LUB FREE
Giunto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:16B-2 GC (1 D) LUB FREE
Rubix:999200623015410
Produttore:215TNI6000208


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 16b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 215TNI6000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 LUB FREE VERTE 16B-2 GC (1 D) LUB FREE
Maglia di giunzione a coppiglia N°208 per catena a rulli Sedis 16B-2 Duplex LUB FREE VERTE. Senza lubrificante esterno, per manutenzione ridotta.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 16b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | giunto a copiglia n.208 (lub free verte) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione