74000082002-GIUNTO MOLLETTA LAMBDA RS08B-2 DOPPIA 08B-2 GM (1/2 D) LAMBDA
Maglia di collegamento della catena BS Lambda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS08B LAMBDA 2 CL
Rubix:999200400048226
Produttore:74000082002
EAN:8718472591927



Riepilogo info tecniche
| Catena | 08b-2 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Dettagli del prodotto : 74000082002-GIUNTO MOLLETTA LAMBDA RS08B-2 DOPPIA 08B-2 GM (1/2 D) LAMBDA
La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16 g |
|---|---|
| Catena | 08b-2 |
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | boccole sinterizzate con lubrificante impregnato (catena lube-free). per temperature superiori a +150°c, serie kf con boccole impregnate con lubrificante certificato nsf-h1. |
| Peso | 17,15 g |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Tipologia | catena a rulli bs lambda senza lubrificazione (lube-free) – profilo duplex 08b-2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione