74000162004-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS16B LAMBDA 2 OL (P=1)

Maglia di collegamento della catena BS Lambda

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS16B 2 OL
Rubix:999200400048248
Produttore:4000162004
EAN:8718472592412
74000162004-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS16B LAMBDA 2 OL (P=1)
Riepilogo info tecniche
Catena16b-2
Passo della catena25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 74000162004-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS16B LAMBDA 2 OL (P=1)


La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Catena16b-2
Passo della catena25,4 mm
Peso146 g
Mostra UNSPSC / ECL@SS
46,05 IVA esclusa
/ Unità
56,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione