0120140304-FALSA 1RULLO ASA140-3 TRIPLA RIVETTATA (1-3/4) ASA140-3 F1 (1-3/4 T) G7
RS140-3 Tsubaki ANSI, maglia offset a un passo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS140 3 OL RP
Rubix:999211012044756
Produttore:0120140304
EAN:8718472004526



Riepilogo info tecniche
| Catena | rs140-3 ol |
|---|---|
| Passo della catena | 44,45 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Dettagli del prodotto : 0120140304-FALSA 1RULLO ASA140-3 TRIPLA RIVETTATA (1-3/4) ASA140-3 F1 (1-3/4 T) G7
Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1084 g |
|---|---|
| Catena | rs140-3 ol |
| Passo della catena | 44,45 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Peso | 1084 g |
| Numero di sbalzi | 3 |
| Diametro rullo | 25,4 mm |
| Tipologia | maglia offset a un passo (one-pitch offset link) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione