0131040002-GIUNTO MOLLETTA INOX ASA40-1 (1/2) SSASA40-1 GM (1/2 S) INOX
Collegamento ANSI SS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS40 1 SS CL SC
Rubix:999210301000048
Produttore:0131040002
EAN:8718472005714



Riepilogo info tecniche
| Catena | łańcuch ansi ss |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 0131040002-GIUNTO MOLLETTA INOX ASA40-1 (1/2) SSASA40-1 GM (1/2 S) INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8 g |
|---|---|
| Catena | łańcuch ansi ss |
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio inossidabile 18-8; clip a molla in acciaio inossidabile 17-7 |
| Peso | 8 g |
| Diametro rullo | 7,92 mm |
| Tipologia | clip (tipo clip a molla) elemento di collegamento |
| Codice doganale | 73151900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore