CN1W08B/006-GIUNTO MOLLETTA N.006 NICHELATO 08B-1 GM (1/2 S) NI RECORD
Piastre in Vita Catena Nichelata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:CN1W08B/006
Rubix:160000000477714
Produttore:08B-1 GM (1/2 S) NI RECORD




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 08b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CN1W08B/006-GIUNTO MOLLETTA N.006 NICHELATO 08B-1 GM (1/2 S) NI RECORD
Queste catene, progettate per l'impiego in sistemi di trasmissione ad alta potenza, sono conformi alle norme internazionali: ISO 606.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 08b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio nichelato |
| Peso | 680 g |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Tipologia | catena a rulli |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore