322T7000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 ALPHA 32B-3 GC (2 T) ALPHA
Link di connessione alpha premium con perno per sedis serie europea BS a catena tripla
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:322T/208
Rubix:160000000477641
Produttore:322T7000208
EAN:3661207005938




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 32b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 50,8 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 322T7000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 ALPHA 32B-3 GC (2 T) ALPHA
Link di connessione alpha premium sedis con pin per catena europea BS serie 32B-3 tripla in rif passo 50,8 mm. 322t/208 alla rinfusa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 32b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 50,8 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 29,21 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore