MDJ.16A2 / 883771 - GIUNTO A MOLLETTA ASA80-2 GM (1 D) ML

Maglia ANSI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:MDJ.16A2
Rubix:999200100131446
Produttore:883771
EAN:3660338371820
MDJ.16A2 / 883771 - GIUNTO A MOLLETTA ASA80-2 GM (1 D) ML
Riepilogo info tecniche
Catenaasa 80-2
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MDJ.16A2 / 883771 - GIUNTO A MOLLETTA ASA80-2 GM (1 D) ML


Lo standard ANSI è dimensionalmente simile alla catena e ai componenti BS, ma con piastre generalmente più spesse, con conseguente restringimento delle dimensioni tra le piastre interne.
Maglia Simplex 16A2 ANSI (tipo piccone a copiglia) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Trasmissioni a catena ANSI

Informazioni tecniche


Attributi
Catenaasa 80-2
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio al carbonio
Diametro rullo15,88 mm
Tipologiagiunto di collegamento
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,98 IVA esclusa
/ Unità
3,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore