313NNED7000206-GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA N.206 ALPHA-DELTA HR 12B-3 GM (3/4 T) PD ALPHA-DELTA HR
Maglia di giunzione per catena Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:12B-3 GM (3/4 T) PD ALPHA-DELTA HR
Rubix:999201130020731
Produttore:313NNED7000206


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 12b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 313NNED7000206-GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA N.206 ALPHA-DELTA HR 12B-3 GM (3/4 T) PD ALPHA-DELTA HR
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 12b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione