MDJ.C16B1-24-SPL / 884381 - GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA H=24 16B-1 GM (1 S) PD/24 ML

Maglia BS per catena dal lato dritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MDJ.C16B1-24-SPL
Rubix:999200200085976
Produttore:884381
EAN:3660338378089
MDJ.C16B1-24-SPL / 884381 - GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA H=24 16B-1 GM (1 S) PD/24 ML

Riepilogo info tecniche

Catena16b-1
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MDJ.C16B1-24-SPL / 884381 - GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA H=24 16B-1 GM (1 S) PD/24 ML


Tutti i componenti della catena Mecaline sono conformi agli standard europei DIN8187-ISO606 per fornire stabilità dimensionale. Le maglie consentono di creare le lunghezze della catena su misura, secondo i casi
16B1 Simplex Maglia di collegamento per catene con fiancate dritte (tipo con spina divaricata) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Per l’uso con catena e corone dentate BS

Informazioni tecniche


Attributi
Catena16b-1
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio al carbonio
Diametro rullo15,88 mm
Tipologiamaglia di collegamento
1,06 IVA esclusa
/ Unità
1,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione