CA1N10BOR/006-GIUNTO A MOLLETTA CON O-RING 10B-1 GM (5/8 S) OR RECORD
Molletta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:10B-1 GM (5/8 S) OR RECORD
Rubix:999230301000242
Produttore:CA1N10BOR/006


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 10b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA1N10BOR/006-GIUNTO A MOLLETTA CON O-RING 10B-1 GM (5/8 S) OR RECORD
Giunto a molletta Sedis per catena Record® 10B-1 (passo 5/8”). Realizzato in acciaio con profilo simplex: consente un collegamento rapido tra tratti di catena.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 10b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 960 g |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | giunto a molletta (spring clip connecting link) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore