MCS.C12B2SPL / 884373 - FALSA 1 RULLO PIASTRA DIRITTA 12B-2 F1 (3/4 D) PD ML

BS Offset Link per catene a maglia diritta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MCS.C12B2SPL
Rubix:999200200085968
Produttore:884373
EAN:3660338378003
MCS.C12B2SPL / 884373 - FALSA 1 RULLO PIASTRA DIRITTA 12B-2 F1 (3/4 D) PD ML

Riepilogo info tecniche

Catena12b-2
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MCS.C12B2SPL / 884373 - FALSA 1 RULLO PIASTRA DIRITTA 12B-2 F1 (3/4 D) PD ML


Tutti i componenti delle catene mecaline sono conformi agli standard europei DIN8187-ISO606 per garantire la stabilità dimensionale. Le maglie di collegamento consentono di unire lunghezze di catena tagliate in modo appropriato.
12B2 Maglia offset duplex per catene con lati diritti (tipo coppiglia) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Da utilizzare con catena e pignoni BS

Informazioni tecniche


Attributi
Catena12b-2
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio al carbonio
Diametro rullo12,07 mm
9,28 IVA esclusa
/ 5 Unità
11,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione