70150060004-FALSA 1RULLO NEPTUNE ASA60-1 (3/4) ASA60-1 F1 (3/4 S) NEPTUNE

Maglia di collegamento ANSI Neptune

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS60 NEPTUNE 1 OL (P=3/4'')
Rubix:999211012044948
Produttore:70150060004
EAN:8718472782509
70150060004-FALSA 1RULLO NEPTUNE ASA60-1 (3/4) ASA60-1 F1 (3/4 S) NEPTUNE

Riepilogo info tecniche

Catenaansi n.e.p. chain
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 70150060004-FALSA 1RULLO NEPTUNE ASA60-1 (3/4) ASA60-1 F1 (3/4 S) NEPTUNE


La catena ANSI Neptune™ è una catena ANSI Tsubaki sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni hanno uno speciale strato a tre stadi applicato per fornire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta all'uso in ambienti esposti all'acqua di mare, alla pioggia acida e ad altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.

Informazioni tecniche


Attributi
Catenaansi n.e.p. chain
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio con rivestimento speciale a 2 strati (special coating + rivestimento in resina neptune®)
Peso32 g
Numero di sbalzi1
Diametro rullo11,91 mm
Tipologiamaglia di collegamento offset (ol) a 1 passo
€ 12,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione